Severin - SEV258900 Toaster 2Schlitz 800W Auft. Aufw. BrAtc - 258900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Anschlusswert - 800 W
Grundfarbe - Edelstahl
Brötchenröster - nein
Packung
1 ST
EAN
4008146022517
Artikelnummer
SEV258900
Herstellernummer
258900
Hersteller
SEV
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anschlusswert:
800 W
Grundfarbe:
Edelstahl
Brötchenröster:
nein
Brötchenaufsatz:
ja
Krümelschublade:
ja
Thermische Isolierung:
ja
Auftaustufe:
ja
Staubschutzabdeckung:
nein
Breite:
265 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
180 mm


