Severin - SEV243100 Friteuse 2000W 400g 3L Temperaturregler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Füllmenge Öl - 3 l
Anschlusswert - 2000 W
Timer - nein
Bauform - Standgerät
Mit Sichtfenster - ja
Packung
1 ST
EAN
4008146009662
Artikelnummer
SEV243100
Herstellernummer
243100
Hersteller
SEV
Füllmenge Öl:
3 l
Anschlusswert:
2000 W
Timer:
nein
Bauform:
Standgerät
Mit Sichtfenster:
ja
Fassungsvermögen Frittiergut:
400 g
Grundfarbe:
Edelstahl
Füllmenge Öl:3 l, Fassungsvermögen Frittiergut:400 g, Anschlusswert:2000 W, Bauform:Standgerät, Mit Sichtfenster, Grundfarbe:Edelstahl


