Startseite

Severin - SEV237300 Raclette 1500W 8PfAnnchen Naturgrillst. - 237300

KopierenKopieren
Severin - SEV237300 Raclette 1500W 8PfAnnchen Naturgrillst.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet

  • Beschichtung - antihaft

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Anzahl der Pfännchen - 8

  • Mit Thermostat - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4008146036866

Artikelnummer

SEV237300

Herstellernummer

237300

Hersteller

SEV

Ausführung der Grillplatte:

antihaftbeschichtet

Beschichtung:

antihaft

Anschlusswert:

1500 W

Anzahl der Pfännchen:

8

Mit Thermostat:

ja

Crepes-Bereich:

nein

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

540 mm

Höhe:

245 mm

Tiefe:

137 mm

Raclette, 1500 W, Naturgrillstein und antihaftbeschichtete Wendegrillplatte, inkl. 8 Raclette-Pfännchen mit Antihaftbeschichtung, hochwertiges Edelstahldesign, durchgehende Heizspirale, stufenlose Temperaturregelung, Grillfläche 48.5 x 24 cm Ausführung der Grillplatte:antihaftbeschichtet, Beschichtung:antihaft, Anschlusswert:1500 W, Anzahl der Pfännchen:8, Mit Thermostat, Grundfarbe:schwarz, Breite:540 mm, Höhe:245 mm, Tiefe:137 mm