Startseite

Severin - SEV237200 Raclette 1400W 8PfAnnchen Naturgrillste - 237200

KopierenKopieren
Severin - SEV237200 Raclette 1400W 8PfAnnchen Naturgrillste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Grillplatte - Naturstein

  • Beschichtung - ohne

  • Anschlusswert - 1400 W

  • Anzahl der Pfännchen - 8

  • Mit Thermostat - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4008146036842

Artikelnummer

SEV237200

Herstellernummer

237200

Hersteller

SEV

Ausführung der Grillplatte:

Naturstein

Beschichtung:

ohne

Anschlusswert:

1400 W

Anzahl der Pfännchen:

8

Mit Thermostat:

ja

Crepes-Bereich:

nein

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

465 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

145 mm

Raclette, 1400 W, Naturgrillstein speichert die Wärme besonders gut und lange, wodurch das Grillgut schonend gegart und dadurch zart und saftig wird, inkl. 8 Raclette-Pfännchen, Antihaftbeschichtung, Maße der Grillfläche 46 x 23 cm, durchgehende Heizspirale, dtufenlose Temperaturregelung, einfache Reinigung