Severin - SEV228700 Toaster 2Schlitz 700W BrAtchenaufsatz s - 228700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Grundfarbe - schwarz
Brötchenröster - nein
Brötchenaufsatz - ja
Packung
1 ST
EAN
4008146009600
Artikelnummer
SEV228700
Herstellernummer
228700
Hersteller
SEV
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Grundfarbe:
schwarz
Brötchenröster:
nein
Brötchenaufsatz:
ja
Krümelschublade:
ja
Thermische Isolierung:
ja
Auftaustufe:
nein
Staubschutzabdeckung:
nein


