Severin - SEV228600 Toaster 2Schlitz 700W BrAtchenaufsatz w - 228600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Grundfarbe - weiß
Brötchenröster - nein
Brötchenaufsatz - ja
Packung
1 ST
EAN
4008146023057
Artikelnummer
SEV228600
Herstellernummer
228600
Hersteller
SEV
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Brötchenröster:
nein
Brötchenaufsatz:
ja
Krümelschublade:
ja
Thermische Isolierung:
ja
Auftaustufe:
nein
Staubschutzabdeckung:
nein


