Startseite

Severin - SEV210300 Waffeleisen 1300W antihaft edst-schwarz - 210300

KopierenKopieren
Severin - SEV210300 Waffeleisen 1300W antihaft edst-schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Waffelautomat

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anzahl der Plattensätze - 1

  • Regelbarer Thermostat - ja

  • Grundfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4008146210303

Artikelnummer

SEV210300

Herstellernummer

210300

Hersteller

SEV

Ausführung:

Waffelautomat

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anzahl der Plattensätze:

1

Regelbarer Thermostat:

ja

Grundfarbe:

schwarz

Waffeleisen, einstellbarer Temperaturregler zur Auswahl des gewünschten Bräunungsgrades, Backampel zur genauen Kontrolle der Backzeit, Antihaftbeschichtung verhindert das Festkleben von Teig und erleichtert die Reinigung, ca, 1,300 W, hochhitzebeständiges Gehäuse mit Edelstahl-Blende, platzsparende, senkrechte Aufbewahrung