Startseite

SERRAVALLE COPPER TU - EPM0500718 TUBORAME3/4(19,05)X1GELO - 0500718

KopierenKopieren
SERRAVALLE COPPER TU - EPM0500718 TUBORAME3/4(19,05)X1GELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 M

EAN

2000004476663

Artikelnummer

EPM0500718

Herstellernummer

0500718

Hersteller

EPM

Tubo di rame trafilato senza saldatura, prodotto secondo EN 12735-1, stato fisico duro R290, disossidato al fosforo Cu DHP (Cu + Ag: 99,90% min. – P: 0,015÷0,040%) secondo EN 1412, trattamento di pulizia della superficie interna del tubo secondo EN 12735-1 e ASTM B280 con residuo solubile inferiore a 0,38 mg/dm2, aspetto lucido della superficie interna, marcatura indelebile ogni 60 cm con punzonatura della superficie esterna del tubo di rame, tappato alle estremità.