SEM - SEMCDC120 CODOLO DI RIDUZIONE DM. 120-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 114 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078607873
Artikelnummer
SEMCDC120
Herstellernummer
CDC120
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
114 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Codolo di riduzione in acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con grani. D: 114m.