SEM - SEM4603 PALO RASTREMATO H.TOT. 600 CM. D 102 - 4603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 5.5 m
Packung
1 ST
EAN
8001021112460
Artikelnummer
SEM4603
Herstellernummer
4603
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
5.5 m
Wandstärke:
3 mm
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein


