Startseite

SEM - SEM4403 PALO RASTREMATO H.TOT. 400 CM. D 76 - 4403

KopierenKopieren
SEM - SEM4403 PALO RASTREMATO H.TOT. 400 CM. D 76

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 76 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 3.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022870642

Artikelnummer

SEM4403

Herstellernummer

4403

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

76 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

3.5 m

Wandstärke:

3 mm

Ausleger:

ohne

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein