Startseite

SEM - SEM4340 STAFFA A MURO PER ARMATURE

KopierenKopieren
SEM - SEM4340 STAFFA A MURO PER ARMATURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013252605

Artikelnummer

SEM4340

Herstellernummer

4340

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Höhe:

200 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

250 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

3.4 kg

STAFFA A MURO PER ARMATURE 15° - In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 250mm. 3,4Kg.