SEM - SEM4316 TESTA PALO DOPPIO X PALI DM. 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8051013252193
Artikelnummer
SEM4316
Herstellernummer
4316
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Breite:
1000 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
9 kg


