SEM - SEM4312/90 TESTA PALO 2 BRACCI ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Breite - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8051013252094
Artikelnummer
SEM4312/90
Herstellernummer
4312/90
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Breite:
200 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
3.83 kg


