SEM - SEM4310/Z CODOLO DI RIDUZIONE 76-60 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768121544
Artikelnummer
SEM4310/Z
Herstellernummer
4310/Z
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
CODOLO DI RIDUZIONE. in acciaio zincato a caldo, per pali Ø 76 mm di testa - da rivattare.


