SEM - SEM4303/B PALO RASTREMATO H.TOT. 300 CM. + BASE - 4303/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 76 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8001024702552
Artikelnummer
SEM4303/B
Herstellernummer
4303/B
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
76 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
3 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
ja


