SEM - SEM4220 TRAVERSA LUNG. 50 CM. ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 70 mm
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073831846
Artikelnummer
SEM4220
Herstellernummer
4220
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
70 mm
Breite:
500 mm
Gewicht:
4 kg
TRAVERSA. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio con grani. Ø testa palo 60mm. L: 500mm.4 Kg.