SEM - SEM3300 PALO CILINDRICO D 60X3000 MM ZN - 3300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 60 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8001024356533
Artikelnummer
SEM3300
Herstellernummer
3300
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
60 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
2.6 m
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein


