SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZD4PA24 GHIERA+LEVA MANIPOLATORE - ZD4PA24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 54 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110120042
Artikelnummer
SNRZD4PA24
Herstellernummer
ZD4PA24
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
54 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
4
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP66
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


