Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZ35 PORTA ETICHETTA - ZBZ35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110095913

Artikelnummer

SNRZBZ35

Herstellernummer

ZBZ35

Hersteller

SNR

Breite:

30 mm

Höhe:

50 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric con ghiera per montaggio a filo ghiera è compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con le marcature desiderate per supportarele macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie