Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZ34 PORTA ETICHETTA - ZBZ34

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110095883

Artikelnummer

SNRZBZ34

Herstellernummer

ZBZ34

Hersteller

SNR

Breite:

30 mm

Höhe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric con ghiera è compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con una etichetta in bianco per incisione personalizzata in base alle indicazioni desiderate. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie