Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZ32 PORTA ETICHETTA - ZBZ32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110092592

Artikelnummer

SNRZBZ32

Herstellernummer

ZBZ32

Hersteller

SNR

Breite:

30 mm

Höhe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric è compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con le marcature desiderate per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie