Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYP2101 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA - ZBYP2101

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYP2101 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - flach

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Gravierbar - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489756017

Artikelnummer

SNRZBYP2101

Herstellernummer

ZBYP2101

Hersteller

SNR

Bauform:

flach

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Gravierbar:

nein

Form:

rechteckig

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

nein

Geeignet für Drucktaster:

ja

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Breite:

30 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

40 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie