Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYM2103 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA MARCHE - ZBYM2103

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYM2103 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA MARCHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bauform - flach

  • Farbe - weiß

  • Wörtlicher Aufdruck - Start

  • Sprache des Aufdrucks - Französisch

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489755928

Artikelnummer

SNRZBYM2103

Herstellernummer

ZBYM2103

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Bauform:

flach

Farbe:

weiß

Wörtlicher Aufdruck:

Start

Sprache des Aufdrucks:

Französisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Aufdruck:

sonstige

Gravierbar:

nein

Breite:

30 mm

Höhe:

40 mm

Geeignet für Drucktaster:

ja

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

nein

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie