SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYFP2104 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA ARRET - ZBYFP2104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bauform - flach
Farbe - weiß
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Sprache des Aufdrucks - Französisch
Packung
1 ST
EAN
3606489755430
Artikelnummer
SNRZBYFP2104
Herstellernummer
ZBYFP2104
Hersteller
SNR
Form:
rechteckig
Bauform:
flach
Farbe:
weiß
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Sprache des Aufdrucks:
Französisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
nein
Breite:
40 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Drucktaster:
ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
nein
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


