SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYFP2101 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA - ZBYFP2101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - flach
Farbe - weiß
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Gravierbar - nein
Form - rechteckig
Packung
10 ST
EAN
3606489755379
Artikelnummer
SNRZBYFP2101
Herstellernummer
ZBYFP2101
Hersteller
SNR
Bauform:
flach
Farbe:
weiß
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Gravierbar:
nein
Form:
rechteckig
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
nein
Geeignet für Drucktaster:
ja
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Breite:
40 mm
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Höhe:
50 mm
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


