SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF2104C0 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA ARRET - ZBYF2104C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - weiß
Form - rechteckig
Breite - 30 mm
Höhe - 40 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.


