Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9W2G140 ETICHETTA LUMINOSA 120V - ZBY9W2G140

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9W2G140 ETICHETTA LUMINOSA 120V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

60 mm

L'etichetta rotonda fornisce un'etichettatura chiara dei dispositivi di arresto di emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento della macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento di emergenza Harmony da 60 mm.