Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9W2B330 ETICHETTA LUMINOSA 24V EMERGENCY STOP - ZBY9W2B330

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9W2B330 ETICHETTA LUMINOSA 24V EMERGENCY STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489745141

Artikelnummer

SNRZBY9W2B330

Herstellernummer

ZBY9W2B330

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

Not-Aus

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

60 mm

L'etichetta rotonda fornisce un'etichettatura chiara dei dispositivi di arresto di emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento della macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento di emergenza Harmony da 60 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie