Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9330T ETICHETTA EMERGENCY STOP - ZBY9330T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9330T ETICHETTA EMERGENCY STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119020510

Artikelnummer

SNRZBY9330T

Herstellernummer

ZBY9330T

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

Not-Aus

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

gelb

Form:

rund

Breite:

0 mm

Außendurchmesser:

60 mm

Höhe:

0 mm

L'etichetta circolare Harmony di Schneider Electric è gialla. È compatibile con i dispositivi lucchettabili Harmony XB4 e XB5, ha un diametro di 60 mm ed è contrassegnata dalla scritta "EMERGENCY STOP". Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie