Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9330M ETICHETTA EMERGENCY STOP - ZBY9330M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9330M ETICHETTA EMERGENCY STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606481202109

Artikelnummer

SNRZBY9330M

Herstellernummer

ZBY9330M

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

Not-Aus

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

60 mm

Etichetta con marcatura, Harmony XB4, Harmony XB5, giallo, 60mm, per arresto di emergenza, marcatura EMERGENCY STOP/logo ISO13850