Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9230T ETICHETTA GIALLA NOT-HALT - ZBY9230T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Industry

Wörtlicher Aufdruck:

Not-Aus

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

60 mm

Questa etichetta circolare Harmony ZBY per la funzione di arresto d'emergenza ha uno sfondo giallo ed è contrassegnata con la scritta "NOT-HALT" e un diametro di 60 mm. È compatibile con i pulsanti e le lampade spia Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony. Fornisce una marcatura chiara e resiliente sull'etichetta, con un contrasto elevato.