Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9140T ETICHETTA SENZA TESTO - ZBY9140T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9140T ETICHETTA SENZA TESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Breite - 0 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389119041027

Artikelnummer

SNRZBY9140T

Herstellernummer

ZBY9140T

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Außendurchmesser:

60 mm

L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di arresto d'emergenza ha uno sfondo giallo. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornitacon una piastrina vergine per l'incisione personalizzata ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza da 90 mm della serie Harmony.