Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9130T ETICHETTA ARRET D URGENCE - ZBY9130T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9130T ETICHETTA ARRET D URGENCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Stop

  • Sprache des Aufdrucks - Französisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119020503

Artikelnummer

SNRZBY9130T

Herstellernummer

ZBY9130T

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

Stop

Sprache des Aufdrucks:

Französisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

gelb

Form:

rund

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Außendurchmesser:

60 mm

L'etichetta circolare Harmony di Schneider Electric è gialla. È compatibile con i dispositivi lucchettabili Harmony XB4 e XB5, ha un diametro di 60 mm ed è contrassegnata dalla scritta "ARRET D'URGENCe ". Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie