SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY8630 ETICHETTA ARRESTO DE EMERGENZA - ZBY8630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - gelb
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
3389110099447
Artikelnummer
SNRZBY8630
Herstellernummer
ZBY8630
Hersteller
SNR
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
0 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Höhe:
0 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


