SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY6102C0 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA - ZBY6102C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - weiß
Form - rechteckig
Breite - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
3606489755034
Artikelnummer
SNRZBY6102C0
Herstellernummer
ZBY6102C0
Hersteller
SNR
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
50 mm
Il portaetichetta consente di personalizzare l'unità di comando con l'etichetta vuota per l'incisione personalizzata a supporto di qualsiasi marcatura desiderata. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


