SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY6101C0 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA - ZBY6101C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
3606489755010
Artikelnummer
SNRZBY6101C0
Herstellernummer
ZBY6101C0
Hersteller
SNR
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
50 mm
Il portaetichetta consente di personalizzare l'unità di comando con l'etichetta vuota per l'incisione personalizzata a supporto di qualsiasi marcatura desiderata. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


