Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY5102 ETICHETTA SENZA TESTO 18X27 - ZBY5102

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY5102 ETICHETTA SENZA TESTO 18X27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Form - rechteckig

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110098587

Artikelnummer

SNRZBY5102

Herstellernummer

ZBY5102

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

weiß

Form:

rechteckig

Breite:

18 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

27 mm

L'etichetta senza marcatura Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo bianco o giallo. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta permette una chiara marcatura dei pulsanti. Viene fornito con una piastrina vergine per incisione personalizzata a supporto di qualsiasi funzionamento macchina, ed è compatibile con qualsiasi unità standard di comando e segnalazione Harmony da 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie