SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY4H101 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA - ZBY4H101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - sonstige
Form - rechteckig
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110095906
Artikelnummer
SNRZBY4H101
Herstellernummer
ZBY4H101
Hersteller
SNR
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric con etichetta in bianco e ghiera ha uno sfondo nero o giallo. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con una etichetta in bianco per incisione personalizzata in base alle indicazioni desiderate. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


