SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY4100 FOGLI DI ETICHETTE - ZBY4100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rechteckig
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110098594
Artikelnummer
SNRZBY4100
Herstellernummer
ZBY4100
Hersteller
SNR
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
40 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


