Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2H101 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA - ZBY2H101

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2H101 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Form - rechteckig

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110095890

Artikelnummer

SNRZBY2H101

Herstellernummer

ZBY2H101

Hersteller

SNR

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Farbe:

sonstige

Form:

rechteckig

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric con etichetta in bianco e ghiera ha uno sfondo nero o rosso. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con una etichetta in bianco per incisione personalizzata in base alle indicazioni desiderate. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie