SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2326 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA POWER ON - ZBY2326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - Ein
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rechteckig
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110840933
Artikelnummer
SNRZBY2326
Herstellernummer
ZBY2326
Hersteller
SNR
Wörtlicher Aufdruck:
Ein
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
40 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


