SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2304C0 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA STOP - ZBY2304C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489754952
Artikelnummer
SNRZBY2304C0
Herstellernummer
ZBY2304C0
Hersteller
SNR
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
40 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


