Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2303C0 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA START - ZBY2303C0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2303C0 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA START

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Start

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489754938

Artikelnummer

SNRZBY2303C0

Herstellernummer

ZBY2303C0

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

Start

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

40 mm

Il portaetichetta consente di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il design approvato dal cliente.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie