Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2303 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA START - ZBY2303

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2303 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA  START

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Start

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Harmony XB4

EAN

3389110841268

Artikelnummer

SNRZBY2303

Herstellernummer

ZBY2303

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

Start

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Höhe:

40 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Il portaetichetta Harmony di Schneider Electric ha uno sfondo nero. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7 ed è contrassegnato con la scritta "START". Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in lineacon il progetto approvato dal cliente.