SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2186 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA I-O-II - ZBY2186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0-II"
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 30 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110092875
Artikelnummer
SNRZBY2186
Herstellernummer
ZBY2186
Hersteller
SNR
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I-0-II"
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
40 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


