SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2147 Schildtrager 30x40mm, fur D 22 Gerate, m - ZBY2147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I"
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 30 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110840568
Artikelnummer
SNRZBY2147
Herstellernummer
ZBY2147
Hersteller
SNR
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I"
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.


