Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2111 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA EN SERVICE - ZBY2111

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2111 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA EN SERVICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - Französisch

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110093216

Artikelnummer

SNRZBY2111

Herstellernummer

ZBY2111

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Französisch

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

40 mm

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "EN SERVICe ". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie