Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2104C0 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA ARRET - ZBY2104C0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2104C0 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA ARRET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Stop

  • Sprache des Aufdrucks - Französisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489754853

Artikelnummer

SNRZBY2104C0

Herstellernummer

ZBY2104C0

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

Stop

Sprache des Aufdrucks:

Französisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

40 mm

Il portaetichetta consente di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il design approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie