Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY02304 ETICHETTA STOP - ZBY02304

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY02304 ETICHETTA STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Stop

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Form - rechteckig

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110096224

Artikelnummer

SNRZBY02304

Herstellernummer

ZBY02304

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

Stop

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

sonstige

Form:

rechteckig

Breite:

27 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

8 mm

L' etichetta con marcatura Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo rosso ed è contrassegnata con la scritta "STOP". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta permette una chiara marcatura dei pulsanti. Viene fornita già contrassegnatacon una marcatura relativa al funzionamento macchina, ed è compatibile con qualsiasi unità standard di comando e segnalazione Harmony da 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie